※色見本
横田
横田の 裁縫用資材
横田の 糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸
横田の 手縫い糸/しつけ糸
カントリーママ 絹飾り糸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
00773439
品番
01-1740
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
美しい光沢、高級感のある刺繍・ステッチなどに。
「クレイジーキルト」にも最適。ミシン、手縫いどちらでも使えます。
長さ(m)
35
色番
10
材質
絹100%
番手
16号
使用針
メリケン針4〜6、ミシン針16