FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 2刃 2SF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.8
刃長(mm)
2
全長(mm)
42
注文コード
00774165
品番
2SF0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
刃径・刃長・全長
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
0.8
刃長(mm)
2
全長(mm)
42
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
SKH56