FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 2刃 2SF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
2.5
全長(mm)
42
注文コード
00774183
品番
2SF1
参考基準価格(税別)
¥5,310
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
2.5
全長(mm)
42
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
SKH56