FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 2刃 2SF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.6
刃長(mm)
4
全長(mm)
45
注文コード
00774253
品番
2SF1.6
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1.6
刃長(mm)
4
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
SKH56