FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 2刃 2SF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(inch)
1"1/4
刃長(mm)
60
全長(mm)
130
注文コード
00774558
品番
2SF1-1/4
参考基準価格(税別)
¥48,320
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
60
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
32
刃数
2
材質
SKH56
刃径(inch)
1"1/4