FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 2刃 2SF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
5.8
全長(mm)
54
注文コード
00778198
品番
2SF5.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
刃径・全長
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
54
刃数
2
刃径(Φmm)
5.8
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
16
材質
SKH56