FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 2刃 2SF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(inch)
5/8
全長(mm)
92
注文コード
00778225
品番
2SF5/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
刃径・全長
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
92
刃数
2
シャンク径(Φmm)
16
刃長(mm)
40
材質
SKH56
刃径(inch)
5/8