FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 2刃 2SF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(inch)
7/8
全長(mm)
110
注文コード
00778846
品番
2SF7/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,500
この商品は
刃径・全長
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
110
刃数
2
シャンク径(Φmm)
20
刃長(mm)
45
材質
SKH56
刃径(inch)
7/8