FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 2刃 2SF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
9.4
全長(mm)
60
注文コード
00779065
品番
2SF9.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,700
この商品は
刃径・全長
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
60
刃数
2
刃径(Φmm)
9.4
シャンク径(Φmm)
10
刃長(mm)
22
材質
SKH56