Philips Hue Play グラデーション ライトチューブ コンパクト ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00780346 品番PHLTCMB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

TVモニターの映像とHueライトチューブをシンクロすることでモニター周りが光に包まれ臨場感のある新しいエンターテイメント体験ができます。1本で複数の色を拾い、映像の色を忠実に再現することができます。
【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。

仕様ライトチューブ 質量(g)655 定格消費電力(W)17.4 電源電圧(V)100-240(50/60Hz) 色温度(K)2000-6500(Hueフルカラー) 寿命25000時間 明るさ(Lm)1540(4000K) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)長さ87.7×幅3.1×高さ3.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする