Philips Hue シグネ グラデーションフロアライト ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00780355 品番PHSIFLB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

TVモニターの映像とHueフロアライトをシンクロすることで部屋全体が光に包まれ臨場感のある新しいエンターテイメント体験ができます。1本で複数の色を拾い映像の色を忠実に表現することができます。
Hueフロアライトを使用するためには別売りのHueブリッジが必要です。TV映像とのシンクロにはHue Synic Boxが必要です。
【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。

質量(kg)2.275 タイプフロアランプ 電源(V)100 寸法(cm)幅11.1×奥行11.1×高さ145.8、ケーブル長2m 照明2000-6500K Hueフルカラー 寿命25000時間 明るさ(Lm)2550(4000K) ワット数29W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする