Philips Hue シグネ グラデーションテーブルランプ ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00780371 品番PHSITLB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

TVモニターの映像とHueテーブルライトをシンクロすることでモニター周りが光に包まれ、臨場感のある新しいエンターテイメント体験ができます。1本で複数の色を拾い、映像の色を忠実に表現することができます。
Hueテーブルランプを使用するためには別売りのHueブリッジが必要です。TV映像とのシンクロにはHue Synic Boxが必要です。
【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。

質量(g)720 タイプテーブルランプ 電源(V)100-240 寸法(cm)幅11.1×奥行11.1×高さ55.3、ケーブル長2m 照明2000-6500K Hueフルカラー 寿命25000時間 明るさ(Lm)1040(4000K) ワット数11.8W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする