タイヤゲージ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様両口チャック、最大計測値(kPa):700 注文コード00780739 品番F-108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

タイヤの空気圧の計測・調節に!
減圧機能・計測値保持機能

仕様両口チャック、最大計測値(kPa):700 材質本体/スチール、ゲージ/アルミニウム+AS、プロテクトラバー/合成ゴム 質量(g)約230 ホース長さ(mm)約180 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68x410x34
注意
※本製品を分解、改造しないでください。
※本製品は防水防滴仕様ではありません。雨・雪・水分等がかからない所で使用・保管してください。
※最大計測値を超える圧力の計測はしないでください。故障の原因になります。
※本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。破損や計測値の誤差が生じる恐れがあります。
※本製品の清掃にパーツクリーナーや有機溶剤等を使わないでください。ゲージのカバーが曇ったり変形する恐れがあります。
※本製品の計測値誤差は±14kPaです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-07
用途:
車とバイク用
医療・福祉・介護関連業

ストレートタイプは良い。先のオフセットは要らない。
エアもれは無く精度も良さそうです。
だが、金属部が長すぎ、ゴム部は短すぎて使いぬくい。

対象商品:
00780739
2025-03-17
用途:
車とバイク用
医療・福祉・介護関連業

チャックがストレートタイプで使いやすい。
悪いところは、金属部分が無駄に長すぎて、ゴムホースが短いので
エアバルブに正確にセットしにくい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする