MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の その他エンドミル
エンドミル HS 2刃 ESMKN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00781043
品番
ESMKN20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
20
全長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
20
刃数
2
材質
ESM