MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の その他エンドミル
エンドミル HS 2刃 ESMKN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00781113
品番
ESMKN9
参考基準価格(税別)
¥8,340
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
9
刃長(mm)
12
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
材質
ESM