タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
正方形 ネガチップ WG300
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00784458
品番
SNGN120408-T1-W
参考基準価格(税別)
¥134,560
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
耐熱合金・高硬度材の加工に適するウィスカー強化アルミナ系セラミックです。
用途
被削材:難削材、高硬度材。
トラスコ品番
350-3588
厚さ(mm)
厚さ(mm):4.76
切刃長さ(mm)
12.7
内接円(mm)
12.7
コーナーR(mm)
0.8
適合被削材種
難削材、高硬度材
チップ形状
正方形
材種
WG300