画像準備中

正方形 ネガチップ WG300

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 00784571 品番 SNGN120716-T2A-W
参考基準価格(税別)¥143,040 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

耐熱合金・高硬度材の加工に適するウィスカー強化アルミナ系セラミックです。

用途被削材:難削材、高硬度材。 トラスコ品番350-3669 厚さ(mm)厚さ(mm):7.94 切刃長さ(mm)12.7 内接円(mm)12.7 コーナーR(mm)1.6 適合被削材種難削材、高硬度材 チップ形状正方形 材種WG300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする