タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
正方形 ネガチップ WG300
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00784616
品番
SNGN190616-T2-W
参考基準価格(税別)
¥157,580
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
耐熱合金・高硬度材の加工に適するウィスカー強化アルミナ系セラミックです。
用途
被削材:難削材、高硬度材。
トラスコ品番
356-0625
厚さ(mm)
厚さ(mm):6.35
切刃長さ(mm)
19.05
内接円(mm)
19.05
コーナーR(mm)
1.6
適合被削材種
難削材、高硬度材
チップ形状
正方形
材種
WG300