大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 HLSLE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全53種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00785453
品番
HLSLE42XBS9
参考基準価格(税別)
¥94,600
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
42
材質
SKH56
刃長(mm)
65
刃数
2
全長(mm)
184.8
軸径
BS9