※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 突っ切り・溝入れ用
外径・端面溝入れ、突っ切り加工用インサート DGL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00785605
品番
DGL5-030
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
外径・端面の溝入れ・突切り用2コーナインサートです。
用途
外径・端面の溝入れ、突っ切り加工用。
トラスコ品番
535-8807
切削幅(mm)
5
コーナー半径(mm)
0.3
適合被削材種
ステンレス鋼、難削材、高硬度材
材種
AH8005