大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 HLSPE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00786083
品番
HLSPE60XMT5
参考基準価格(税別)
¥235,200
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
全長(mm)
236
刃数
4
刃径(Φmm)
60
軸径
MT5
刃長(mm)
80
材質
SKH56