大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 LSLE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全175種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00787605
品番
LSLE24X80XBS7
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
全長(mm)
182
刃数
2
刃径(Φmm)
24
軸径
BS7
刃長(mm)
80
材質
SKH51