大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 LSLE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全175種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00787666
品番
LSLE25X120XBS7
参考基準価格(税別)
¥57,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
全長(mm)
222
刃数
2
刃径(Φmm)
25
軸径
BS7
刃長(mm)
120
材質
SKH51