大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 LSLE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全175種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00788287
品番
LSLE32X120XMT3
参考基準価格(税別)
¥103,900
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
全長(mm)
230
刃数
2
刃径(Φmm)
32
軸径
MT3
刃長(mm)
120
材質
SKH51