大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 LSPE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全120種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00790615
品番
LSPE30X100XMT3
参考基準価格(税別)
¥71,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
全長(mm)
210
刃数
10
刃径(Φmm)
30
軸径
MT3
刃長(mm)
100
材質
SKH51