大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 LSPE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全120種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00790642
品番
LSPE30X150XBS9
参考基準価格(税別)
¥83,500
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
全長(mm)
283
刃数
10
刃径(Φmm)
30
軸径
BS9
刃長(mm)
150
材質
SKH51