大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 SPE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
39
刃長(mm)
60
全長(mm)
195
注文コード
00794246
品番
SPE39XBS9
参考基準価格(税別)
¥66,100
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
195
刃数
10
刃径(Φmm)
39
軸径
BS9
刃長(mm)
60
材質
SKH51