大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 SPE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
49
刃長(mm)
70
全長(mm)
210
注文コード
00794474
品番
SPE49XMT4
参考基準価格(税別)
¥114,200
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
210
刃数
12
刃径(Φmm)
49
軸径
MT4
刃長(mm)
70
材質
SKH51