大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 SPE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
70
刃長(mm)
85
全長(mm)
260.5
注文コード
00794772
品番
SPE70XMT5
参考基準価格(税別)
¥259,800
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
260.5
刃数
14
刃径(Φmm)
70
軸径
MT5
刃長(mm)
85
材質
SKH51