FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の テーパーハイスエンドミル
エンドミル HS テーパ 刃 FTDS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00796678
品番
FTDS6X5°X25
参考基準価格(税別)
¥13,870
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
25
全長(mm)
82
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
勾配角
5
小径(Φmm)
6
材質
SKH56
片角(°)
5
両角(°)
10
角度小数
5
勾配角(片角)
5°