S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の その他エンドミル
エンドミル HS ボール STECRR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00800476
品番
STECRR0.5R
参考基準価格(税別)
¥14,820
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
全長(mm)
50
刃数
2
刃径(Φmm)
1
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
1
材質
STEC
R
0.5