S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の その他エンドミル
エンドミル HS ボール STECRR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00800485
品番
STECRR1.5R
参考基準価格(税別)
¥11,390
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
全長(mm)
50
刃数
2
刃径(Φmm)
3
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
3
材質
STEC
R
1.5