FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 多刃 XLS-4S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00804274
品番
XLS-4SF38X65X350
参考基準価格(税別)
¥94,400
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
全長(mm)
350
刃数
4
刃径(Φmm)
38
シャンク径(Φmm)
32
刃長(mm)
65
材質
SKH56