FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 多刃 XLS-4S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00804396
品番
XLS-4SF50X75X300X42
参考基準価格(税別)
¥163,700
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
全長(mm)
300
刃数
4
刃径(Φmm)
50
シャンク径(Φmm)
42
刃長(mm)
75
材質
SKH56