FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 多刃 4LF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全106種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00805157
品番
4LF11X50X95
参考基準価格(税別)
¥8,020
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
11
刃長(mm)
50
全長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
12
刃数
4
材質
SKH56