FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 多刃 4LF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全106種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00805288
品番
4LF16.5X65X120
参考基準価格(税別)
¥18,850
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
16.5
刃長(mm)
65
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
16
刃数
4
材質
SKH56