FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 多刃 4LF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全106種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00805464
品番
4LF22.5X80X150
参考基準価格(税別)
¥32,610
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
22.5
刃長(mm)
80
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
25
刃数
4
材質
SKH56