FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 多刃 4LF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全106種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00805613
品番
4LF27.5X90X160
参考基準価格(税別)
¥44,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
27.5
刃長(mm)
90
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
25
刃数
4
材質
SKH56