FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 多刃 4LF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全106種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00805848
品番
4LF4.5X30X68
参考基準価格(税別)
¥6,940
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4.5
刃長(mm)
30
全長(mm)
68
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
材質
SKH56