FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 多刃 4LF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全106種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00806112
品番
4LF8.5X45X83
参考基準価格(税別)
¥8,020
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8.5
刃長(mm)
45
全長(mm)
83
シャンク径(Φmm)
10
刃数
4
材質
SKH56