リノベウオールシート/抗ウイルス・抗菌タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 BE 注文コード00806727 品番WAV-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,260
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

貼ってはがせるリノベシートです。
お部屋の模様替えに最適!
抗菌・抗ウイルス仕様

用途傷の保護 汚れ防止 模様替え 抗菌 抗ウイルス 材質中間層:ポリエステル BE 質量(g)430 幅(cm)45 長さ(cm)250/巻 粘着剤アクリル系樹脂 材質(表面)塩化ビニル樹脂 剥離紙 特性抗ウイルス・抗菌・貼ってはがせる
注意
※製品の表面状態が変わる恐れがあります。「アルコール類・水溶性・危険等級U・火気厳禁」等表示のある高濃度のアルコールは使用しないでください。
※傷みの原因となりますので、除光液やシンナーは使用しないでください。
※高級家具、塩ビ塗装、ニス系塗料、ラッカー塗装、海外製品や天然塗りものにはご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする