FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 多刃 4XLF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全160種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00807126
品番
4XLF11.5X60X105
参考基準価格(税別)
¥12,570
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
全長(mm)
105
刃数
4
刃径(Φmm)
11.5
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
60
材質
SKH56