FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 多刃 4XLF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全160種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00807582
品番
4XLF25X200X270
参考基準価格(税別)
¥68,580
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
全長(mm)
270
刃数
4
刃径(Φmm)
25
シャンク径(Φmm)
25
刃長(mm)
200
材質
SKH56