BKDW-9030 板幅約8cm 防水キズ保護リメイクシート 明和グラビア 00807680

 

BKDW-9030 板幅約8cm 防水キズ保護リメイクシート 明和グラビア 00807680
BKDW-9030 板幅約8cm 防水キズ保護リメイクシート 明和グラビア 00807680

防水キズ保護リメイクシート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1反長さ(m)30/巻CR注文コード00807680品番BKDW-9030 板幅約8cm
参考基準価格(税別)¥47,300販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

フローリングやクッションフロアの上から貼れるシートです。
床のキズ防止、キズ隠し、模様替えに最適です。
薄手のシートなので重ねて貼ることが出来ます。
防水仕様
ハサミやカッターで簡単にカット出来ます。
使用前に使用面をキレイに掃除し、裏面のフィルムを剥がしてご使用ください。

用途保護 模様替え 防水材質保護フィルム:ポリプロピレン質量(kg)8CR長さ(m)30/巻幅(cm)90材質(裏)アクリル樹脂材質(表面)塩化ビニル樹脂
注意
※床暖房にはご使用いただけません。
※本製品を貼る床面の状態(経年劣化等)によっては、床を傷める可能性がございます。
※マットなどの滑り止め加工に含まれる老化防止剤や床材塗料、防腐剤、防虫剤等の薬剤によっては、変色、変退色の恐れがありますのでご注意ください。
※塩化ビニル樹脂の耐熱温度は約60°です。
※火が直接あたるところや表面が高温になる場所でのご使用は避けてください。
※汚れの軽いうちは濡れ雑巾で拭き取りしてください。酷くなった場合は、中性洗剤を染み込ませた布巾で軽く拭き取り、洗剤を落としてください。裏面の汚れは流水で落としてください。
※濡れた状態で使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする