FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 多刃 4XLF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全160種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00807923
品番
4XLF38X150X230
参考基準価格(税別)
¥104,330
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
全長(mm)
230
刃数
4
刃径(Φmm)
38
シャンク径(Φmm)
32
刃長(mm)
150
材質
SKH56