FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 多刃 4XLF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全160種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00808115
品番
4XLF45X150X235
参考基準価格(税別)
¥136,180
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
全長(mm)
235
刃数
4
刃径(Φmm)
45
シャンク径(Φmm)
32
刃長(mm)
150
材質
SKH56