FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 多刃 4XLF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全160種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00808255
品番
4XLF4X30X70
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
全長(mm)
70
刃数
4
刃径(Φmm)
4
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
30
材質
SKH56