FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 多刃 4XLF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全160種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00808352
品番
4XLF50X250X350
参考基準価格(税別)
¥321,750
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
全長(mm)
350
刃数
4
刃径(Φmm)
50
シャンク径(Φmm)
42
刃長(mm)
250
材質
SKH56