FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 多刃 6SF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00808842
品番
6SF59X32
参考基準価格(税別)
¥157,300
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
全長(mm)
160
刃数
6
刃径(Φmm)
59
シャンク径(Φmm)
32
刃長(mm)
75
材質
SKH56