FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 多刃 6SF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00808937
品番
6SF63X42
参考基準価格(税別)
¥229,240
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
全長(mm)
175
刃数
6
刃径(Φmm)
63
シャンク径(Φmm)
42
刃長(mm)
80
材質
SKH56